Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Produktbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Anwendungsbild zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
LOGO zu PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103369695
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     600.0340.37
EAN/GTIN:
     7630015341312
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
PEKA Klapptritt Stepolo 2 Aluminium schwarz

Zwei-Tritt-Steighilfe

Lieferumfang:
1 Klapptritt
1 Wandhalterung
1 Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
37 mm
Tragkraft:
150 kg
Oberfläche:
schwarz
Länge:
418 mm
Höhe:
768 mm
Weitere Suchbegriffe: Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
54
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 181,61*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 246,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.