Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 36 G IS Beschlägegarnitur Innenfront zum Klemmen, 1 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 36 G IS Beschlägegarnitur Innenfront zum Klemmen, 1 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 36 G IS Beschlägegarnitur Innenfront zum Klemmen, 1 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 36 G IS Beschlägegarnitur Innenfront zum Klemmen, 1 türig
1 Türe
mit Glasbearbeitung
ohne Glasbearbeitung
LOGO zu HAWA Clipo 36 G IS Beschlägegarnitur Innenfront zum Klemmen, 1 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103354561
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3363.071
EAN/GTIN:
     7640143766529
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
HAWA Clipo 36 G IS Beschlägegarnitur Innenfront zum Klemmen, 1 türig

  • Laufschiene eingenutet oder aufgeschraubt, Glasklemmschuh mit Laufwerk und Blende.
  • Optionale unsichtbare Dämpfung - in Laufschiene integriert.
  • Ruhiger und leichter Lauf.


Weitere Informationen:
Türanzahl:
1
Flügelbreite bis:
1000 mm
Glasstärke bis:
8 mm
Type:
Clipo 36 G IS
Glasstärke von:
6 mm
Flügelhöhe bis:
2000 mm
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3363.071
Material:
Kunststoff, Aliminium
Oberfläche:
weiß, alufarbig
Frontgewicht max.:
36 kg
Frontmaterial:
Glas
Weitere Suchbegriffe: schiebetürführung hawa, schiebetürführung, Beschlaggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,28*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 166,20*
€ 197,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 154,49*
€ 183,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,28*
€ 172,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
057.3159.072
ab € 37,29*
Zubehör
Hawa
053.3326.250
ab € 42,01*
Zubehör
Hawa
053.3325.250
ab € 37,75*
Zubehör
Hawa
053.3327.250
ab € 57,76*
Zubehör
Hawa
053.3324.250
ab € 25,17*
Zubehör
Hawa
057.3159.073
ab € 37,20*
Zubehör
Hawa
053.3168.250
ab € 28,90*
Zubehör
Hawa
053.3163.072
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.