Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig
Produktbild zu HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig
2 Türen
Anwendungsbild zu HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig
LOGO zu HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103352730
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     053.3313.071
EAN/GTIN:
     7640143755578
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
HAWA Clipo 16 GK IS Beschlägegarnitur Innenfront geklebt, 2 türig

Hawa Clipo 16 GK IS ist ausgelegt für zwei obenlaufende Vollglastüren bis 16 kg im Design Innenfront. Ausgestattet mit einer (optional) unsichtbar in der Laufschiene integrierten Dämpfung, der praktischen HAWA-Cliptechnik und Höhenverstellung. Eine Bodennut ist nicht erforderlich und die Befestigungsplatte mit Klebeverbindung macht jegliche Glasbearbeitung überflüssig.

Einsatzbereiche:
Büro, Wohn-, Ess- und Schlafbereich
Ober- und Unterschränke in Küchen
Sideboards und Unterbauten im Bad
Vitrinen im Wohnbereich und Ladenbau

Hinweis:
Wird ohne Kleber geliefert

Weitere Informationen:
Flügelhöhe bis:
1400 mm
Type:
Clipo 16 GK IS
Flügelbreite bis:
1000 mm
Glasstärke:
6 - 6,35 mm
Türanzahl:
2
Ausführung:
Laufwerk geklebt
Marke:
Hawa
Werksnummer:
053.3313.071
Oberfläche:
anthrazit, Edelstahl Effekt
Material:
Kunststoff, Zinkdruckguss
Frontmaterial:
Glas
Frontgewicht max.:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: schiebetürführung hawa, schiebetürführung, Eku, Schiebetürgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,86*
€ 141,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,98*
€ 140,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 112,94*
€ 134,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,54*
€ 131,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,41*
€ 111,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
053.3332.072
ab € 36,27*
Zubehör
Hawa
053.3332.071
ab € 36,20*
Zubehör
Hawa
053.3247.250
ab € 62,56*
Zubehör
Hawa
053.3248.250
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.