Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Produktbild zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Produktbild zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Skizze zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Skizze zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Skizze zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Skizze zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Anwendungsbild zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Anwendungsbild zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
LOGO zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
LOGO zu CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig
Artikel-Nr.:
     3145-103351343
Hersteller:
     CINETTO
Herst.-Nr.:
     PS06KP1001
EAN/GTIN:
     8000001189478
Suchbegriffe:
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
schiebetürführung
CINETTO PS06 Beschlägegarnitur nicht verstellbar, Tragkraft 40k g,1 türig

  • Design Innenfront/Kombifront
  • Einheitlich mit Schließdämpfung
  • Optional mit Einzugdämpfung
  • Beschlägegarnitur wahlweise mit Aufhängung fix oder stufenlos verstellbar
  • Ein- bzw. mehrtürige Variante
  • Holzstärke ab 19-26 mm
  • Max. Tragkraft 40/50 kg


Hinweis:
Die Setzusammenstellung entspricht Designvariante Innenfront.
Die Führungswinkel für Designvariante Kombifront sind extra zu bestellen.

Verarbeitungshinweis:
Der Einsatz einer Dämpfung bei der Konstruktion Kombifront mit Türstärke 19 mm erfordert einen unteren Führungswinkel der Türstärke 23 mm

Lieferumfang:
2 Stk. Laufrollen
1 Stk. Gleiter Version Innenfront
2 Stk. Stopper links/rechts

Weitere Informationen:
Type:
PS06
Holzstärke:
19-26 mm
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Cinetto
Werksnummer:
PS06KP1001
Frontmaterial:
Holz
Frontgewicht max.:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 100 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,49*
€ 38,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,56*
€ 33,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,88*
€ 33,18
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 25,27*
€ 30,07
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 24,23*
€ 28,83
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
S E T
ab € 23,34*
Zubehör
k.A.
S E T
ab € 30,99*
Zubehör
CINETTO
PS06DI8B01
ab € 2,68*
Zubehör
CINETTO
PS06KD8B01
ab € 16,57*
Zubehör
CINETTO
PS06BS70020007
ab € 31,00*
Zubehör
CINETTO
PS06FC8B01
ab € 2,97*
Zubehör
CINETTO
PS48FI8B01
ab € 0,81*
Zubehör
CINETTO
PS10BI70020148
ab € 67,22*
Zubehör
CINETTO
PS10AI9003
ab € 1,69*
Zubehör
CINETTO
PS10AI9004
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.