| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103348595 Herst.-Nr.: 0025123 EAN/GTIN: 4023149251238 |
| |
|
| | |
| Hettich SlideLine 55 Führungsteil - mit federndem Riegel, Kunststoff braun- Einsetzbar im Büro sowie im gesamten Wohnbereich für kleinere bis mittelgroße Türen.
- Optional mit Dämpfung Silent System kombinierbar
- 2-bahnig untenlaufend
- Holztüren
Hinweis:Pro Tür sind 2 Führungsteile einzusetzen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Type: | SlideLine 55 | Werksnummer: | 25123 | Produktart: | Führungsschiene | Marke: | Hettich | Frontgewicht max.: | 15 kg | 30 kg | Frontmaterial: | Holz | Oberfläche: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürführung, Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,82* | € 1,58* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 63,00* | € 91,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|