Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,alu
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,alu
Höheneinteilung: 1/ 2/ 2,5/ 2,5 ( = 7 HE +1)
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,alu
Blendenstütze mit Neigungsverstellung
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,alu
Artikel-Nr.:
     3145-103347181
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     46748
EAN/GTIN:
     4023149467486
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
Anstellcontainer
HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys,Voll-/Überauszug,ET 530,alu

  • Dämpfung Silent System 40, Stahlschubkästen schließen durch längeren Einzugsweg komfortabler
  • Frontbefestigung mit komfortabler Höhen- und Seitenverstellung mittels Exzenterscheiben


Hinweis:
Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt

Lieferumfang:
1 Schreibmaterial-Auszug mit Teilauszug Höhe 40 mm
1 Stahlschubkasten mit Teilauszug / Vollauszug Belastbarkeit 25 kg
1 Stahlschubkasten mit Überauszug Belastbarkeit 45 kg, mit Hängerahmen
Blendenstützen für 1 Schubkasten mit Hängerahmen mit zusätzlicher Neigungsverstellung
1 Zentralverschluss-System Stop Control
1 Zentralverschluss inklusive Innenzylinder, Sperre 18001

Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Einbautiefe min.:
530 mm
Oberfläche:
Alu - Finish
Type:
Systema Top 2000
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
46748
Tragkraft:
25/45 kg
Ausstattung:
Silent System 40
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Auszugsweg:
Schubkasten mit Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 166,6221*
€ 207,4821*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 209,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,282*
€ 221,9355*
Lager 3145
12
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 243,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 269,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.