Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Vollauszug, ET 530,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Vollauszug, ET 530,schw.
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Vollauszug, ET 530,schw.
Höheneinteilung: 1/ 2/ 2,5/ 2,5 ( = 7 HE +1)
Anwendungsbild zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Vollauszug, ET 530,schw.
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Vollauszug, ET 530,schw.
Artikel-Nr.:
     3145-103347178
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41062
EAN/GTIN:
     4023149410628
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Sil Sys, Vollauszug, ET 530,schw.

  • Dämpfung Silent System 40, Stahlschubkästen schließen durch längeren Einzugsweg komfortabler
  • Frontbefestigung mit komfortabler Höhen- und Seitenverstellung mittels Exzenterscheiben


Hinweis:
Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt

Lieferumfang:
1 Schreibmaterial-Auszug mit Teilauszug Höhe 40 mm
3 Stahlschubkasten mit Teilauszug / Vollauszug Belastbarkeit 25 kg
1 Zentralverschluss-System Stop Control
1 Zentralverschluss inklusive Innenzylinder, Sperre 18001

Weitere Informationen:
Einbaubreite:
392 mm
Einbautiefe min.:
530 mm
Oberfläche:
schwarz
Tragkraft:
25 kg
Type:
Systema Top 2000
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
41062
Ausstattung:
Silent System 40
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Auszugsweg:
Schubkasten mit Vollauszug
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 208,68*
3 Tage
1000
pro Satz
€ 6,99*
ab € 168,6404*
€ 209,6604*
3 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 217,51*
Lager 3145
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 252,72*
2 Tage
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 279,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.