| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103347165 Herst.-Nr.: 20711 EAN/GTIN: 4023149207112 |
| |
|
| | |
| HETTICH Systema Top 2000 Container-Set Silent System, Teilauszug, ET 530 mm, alu- Dämpfung Silent System 40, Stahlschubkästen schließen durch längeren Einzugsweg komfortabler
- Frontbefestigung mit komfortabler Höhen- und Seitenverstellung mittels Exzenterscheiben
Hinweis:Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt Lieferumfang:1 Schreibmaterial-Auszug mit Teilauszug Höhe 40 mm 3 Stahlschubkasten mit Teilauszug / Vollauszug Belastbarkeit 25 kg 1 Zentralverschluss-System Stop Control 1 Zentralverschluss inklusive Innenzylinder, Sperre 18001 Weitere Informationen: | | Einbaubreite: | 392 mm | Einbautiefe min.: | 530 mm | Oberfläche: | Alu - Finish | Type: | Systema Top 2000 | Verwendung: | Schreibtisch-Container | Werksnummer: | 20711 | Tragkraft: | 25 kg | Ausstattung: | Silent System 40 | Material: | Stahl pulverbeschichtet | Auszugsweg: | Schubkasten mit Teilauszug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausstattung, Büro, Büroeinrichtung, Rollcontainer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,38* | € 193,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,4522* | € 194,5622* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,86* | € 219,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,02* | € 242,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,9777* | € 253,5574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|