Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Grau
Produktbild zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Grau
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Grau
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Grau
Artikel-Nr.:
     3145-103342960
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009679
EAN/GTIN:
     788364435293
VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Grau

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Marke:
Vauth-Sagel
Material:
Kunststoff
Type:
VS ADD Box
L x B x H:
107 x 107 x 12,5 mm
passend zu:
ADD Box M2 1x1 | ADD Box M3 1x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009718
€ 66,98*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009730
€ 80,31*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009742
€ 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.