Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak schwarz nickelfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontteil
Frontteil
Korpusteil
Anwendungsbild zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak schwarz nickelfärbig
Anwendungsbild zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak schwarz nickelfärbig
LOGO zu KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak schwarz nickelfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-103340437
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     C010002610
EAN/GTIN:
     9002730939057
KIMANA SKIN Klappenband, 3-teilig, Zamak schwarz nickelfärbig

Kimana Skin ist unser neues und exklusivstes Scharnier für nach unten und oben öffnende Türen. Kimana Skin zeichnet sich durch sehr elegante Formen aus, die den Möbeln einen ästhetischen und funktionalen Mehrwert verleihen. Kimana schließt bündig mit der Platte ab und wird sowohl mit dem Schrank als auch mit der Tür zu einer Einheit. Das einzigartige und patentierte Design verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Installation auf der Platte, da die Schrauben vertikal angeordnet sind.

3-dimensionale Verstellung:

Seitliche Verstellung 0±1 mm
Tiefenverstellung 0±2 mm
Höhenverstellung 0+2 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz nickelfärbig
Marke:
Italiana Ferramenta
Type:
KIMANA SKIN
Material:
Zinkdruckguss
Bohrer ø:
26/40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130200EE
ab € 0,31*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130240EE
ab € 0,32*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130400EE
ab € 0,31*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130420EE
ab € 0,31*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130440EE
ab € 0,32*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130460EE
ab € 0,43*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40130620EE
ab € 0,133*
Zubehör
Italiana Ferramenta
40115630RO
ab € 1,46*
Zubehör
Italiana Ferramenta
4013070000
ab € 129,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.