Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm
Produktbild zu Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm
Produktbild zu Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm
Skizze zu Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm
Skizze zu Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm
LOGO zu Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103330165
Hersteller:
     EffegiBrevetti
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730962147
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Alfa Foro Bodenträger Trägerteil 10 mm vernickelt, Gehäuseteil Beta 10 mm

Zweiteiliger Bodenträger bestehend aus Trägerteil und Gehäuseteil
  • Trägerteil wird an der Korpusseite mit einer Schraube befestigt
  • Das Gehäuseteil wird in den Fachboden eingebohrt


Hinweis: Schraube ist separat zu bestellen.

Lieferumfang:
Trägerteil Alfa Foro
Gehäuseteil Beta

Weitere Informationen:
Maß X1:
16 mm
Type:
Alfa Foro
Bohr ø:
8 / 18 mm
Material:
Zinkdruckguss
Tablarstärke:
20 mm
Maß H:
10 mm
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Effegi Brevetti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,50*
€ 1,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,18*
€ 1,40
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,08*
€ 1,29
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,02*
€ 1,21
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 0,95*
€ 1,13
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,77*
€ 0,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPEED
ab € 0,011*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.