Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astdübel - Fichtenäste, ø 20 mm, Höhe 9 mm, Inhalt 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Astdübel - Fichtenäste, ø 20 mm, Höhe 9 mm, Inhalt 250 Stück
Produktbild zu Astdübel - Fichtenäste, ø 20 mm, Höhe 9 mm, Inhalt 250 Stück
LOGO zu Astdübel - Fichtenäste, ø 20 mm, Höhe 9 mm, Inhalt 250 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-103330015
Hersteller:
     JOWE
Herst.-Nr.:
     ASDÜ20/9/L
EAN/GTIN:
     9006456000800
Suchbegriffe:
Astdübel
Astdübel - Fichtenäste, ø 20 mm, Höhe 9 mm, Inhalt 250 Stück

Astdübel werden aus Naturästen gefertigt. Sie werden hauptsächlich verwendet um ausgefallene Äste zu ersetzen bzw. zur Restauration von Oberflächen.
  • die Unterseite der Dübel ist leicht gefast um den Einbau zu erleichtern.


Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Inhalt:
250 ST
ø:
20 mm
Holzart:
Fichte
Marke:
Jowe
Type:
Astdübel
Weitere Suchbegriffe: Astlochdübel, Astlochstopfen, Astlochstoppel, Astspot, Aststopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,57*
€ 41,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.