Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgleiter
>
Artikel
QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 20 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103324006
Hersteller:
Wagner
Herst.-Nr.:
15872001
EAN/GTIN:
4001073000528
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Basisteil zum Anschrauben ø 20 mm, Höhe 7 mm, Kunststoff schwarz
Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen
Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden
Bodenschutz total
Einsatzbereich: Stühle und Möbel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
7 mm
ø:
20 mm
Type:
QuickClick®
Oberfläche:
schwarz
Ausführung:
ø20 | schwarz | 4 Stk
Produktart:
Möbelgleiter
Verwendung:
Single/Duo
... >
QuickClick® zum Eindrücken
>
QuickClick® Basisteil Single/Duo
>
QuickClick® Basisteil zum Anschrauben (Eindrücken)
Weitere Suchbegriffe:
Möbelgleiter
,
möbelgleiter schwarz 20mm
,
filzgleiter
,
gleitnägel schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,123*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuickClick Einsatz Duo SYNO-HYPER ø 20 mm, Biocomposit/Kunststoff, braun/grau
Wagner
15834701
ab € 0,54*
Zubehör
QuickClick Einsatz Duo ULTRASOFT-HYPER ø 20 mm, Wollfilz/Kunststoff, natur/grau
Wagner
15829301
ab € 0,54*
Zubehör
QuickClick Einsatz HYPER zum Eindrücken ø 20 mm, Kunststoff grau
Wagner
15792201
ab € 0,21*
Zubehör
QuickClick Einsatz STOPP zum Eindrücken ø 20 mm, Kunststoff natur
Wagner
15824401
ab € 0,23*
Zubehör
QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 20 mm, Kunststoff natur
Wagner
15827201
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen