Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenstopfen mit Gewindeloch M10 25 x 25 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lamellenstopfen mit Gewindeloch M10 25 x 25 mm schwarz
Produktbild zu Lamellenstopfen mit Gewindeloch M10 25 x 25 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93 LSCHWARZ
EAN/GTIN:
     9002730407457
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen schwarz 25mm
lamellenstopfen
Lamellenstopfen mit Gewindeloch M10 25 x 25 mm schwarz

Hinweis:
Passende M10 Höhenverstellschraube ist seperat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Lamellenstopfen M10
Gewindegröße:
M10
Profil:
25 x 25 mm
Wandstärke:
1,5 - 2 mm
Produktart:
Fußkappe
Breite:
25 mm
Oberfläche:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: lamellenstopfen 25mm, Abdeckkappe, Abdeckkappen, Endkappe, Formrohre, Formrohrstopfen, Fusskappen, Fußkappen, Kunststoffstopfenr, Rohre, Rohrkappen, Rohrstopfen, Rohrstoppel, Vierkantstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,772*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
3200.AGKL 040 M10
ab € 5,30*
Zubehör
SIMAUSROM
3200.V.RAL 9006
ab € 5,88*
Zubehör
SIMAUSROM
3200.AGKL 060
ab € 8,37*
Zubehör
SIMAUSROM
3200.V.060.RAL 9006
ab € 8,92*
Zubehör
PLASTICMETALL
105410
ab € 1,835*
Zubehör
PLASTICMETALL
601040
ab € 2,028*
Zubehör
k.A.
720G010056Z
ab € 1,49*
Zubehör
Maco
02.0161
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.