Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HL TOP Verbindungsstück-Set für Querstabilisierungsstange rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu BLUM AVENTOS HL TOP Verbindungsstück-Set für Querstabilisierungsstange rund
LOGO zu BLUM AVENTOS HL TOP Verbindungsstück-Set für Querstabilisierungsstange rund
Artikel-Nr.:
     3145-103318507
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     2272763
EAN/GTIN:
     9009494773491
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HL TOP Verbindungsstück-Set für Querstabilisierungsstange rund

Hinweis:
Ab einer lichte Korpusweite von größer als 1190mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Zink
Type:
AVENTOS HL TOP Verbindungsstück-Set
Marke:
Blum
Werksnummer:
22Q080Z
Produktart:
Querstabilisierung
Länge:
80 mm
Verwendung:
AVENTOS HL TOP
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Satz
€ 9,50*
ab € 8,20*
€ 12,05*
Lager 3145
21
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 12,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.