Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelhalter, Glasstärke 4 - 6 mm, Breite 16 mm, Messing verchromt poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spiegelhalter, Glasstärke 4 - 6 mm, Breite 16 mm, Messing verchromt poliert
Produktbild zu Spiegelhalter, Glasstärke 4 - 6 mm, Breite 16 mm, Messing verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103314835
Hersteller:
     FONSEGRIVE
Herst.-Nr.:
     60.02010.01
EAN/GTIN:
     9002730575767
Suchbegriffe:
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
Spiegelhalter, Glasstärke 4 - 6 mm, Breite 16 mm, Messing verchromt poliert

Lieferumfang:
1 Garnitur besteht aus 4 Stück, mit Schrauben 3 x 20 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Höhe:
22 mm
Material:
Messing
Tiefe:
10 mm
Glasstärke:
4-6 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Marke:
Fonsegrive
Weitere Suchbegriffe: Glasplattenhalter, Spiegelaufhänger, Spiegelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,18*
€ 35,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,93*
€ 35,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,66*
€ 34,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,63*
€ 32,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,60*
€ 31,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,15*
€ 26,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.