Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelhalter, Glasstärke max. 5 mm, Breite 20 mm, Edelstahl poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spiegelhalter, Glasstärke max. 5 mm, Breite 20 mm, Edelstahl poliert
Produktbild zu Spiegelhalter, Glasstärke max. 5 mm, Breite 20 mm, Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103314834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     361020
EAN/GTIN:
     9002730653731
Suchbegriffe:
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
Spiegelhalter, Glasstärke max. 5 mm, Breite 20 mm, Edelstahl poliert

Lieferumfang:
1 Garnitur besteht aus 4 Stück inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Oberfläche:
poliert
Tiefe:
16 mm
Material:
Edelstahl
Breite:
20 mm
Glasstärke:
max. 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasplattenhalter, Spiegelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,94*
€ 8,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,39*
€ 7,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,06*
€ 7,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,88*
€ 7,00
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,63*
€ 6,70
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,52*
€ 5,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.