Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben
Artikel-Nr.:
     3145-103314494
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02822601
EAN/GTIN:
     9009494302912
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
Topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX CRISTALLO-Spiegeltürscharnier 110° mit Feder,Kleben

  • Scharnier für Glas- und Spiegeltüren
  • Befestigung der Montage-/ Topfplatte durch Aufkleben auf die Front, ohne Glasbohrung
  • CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • 0-Einsprung
  • Werkzeuglose Befestigung an Topf und Montageplatte
  • 3-dimensionale Fronteinstellung


Hinweis:
Topfplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top BLUMOTION
Kröpfung:
0 mm
Glasstärke bis:
8 mm
Anschlagart:
Eckanschlag | Mittelanschlag | Innenanschlag
Verwendung:
Glas- und Spiegeltüren
Glasstärke von:
3 mm
Ausführung:
mit Feder
Werksnummer:
71B4500C
Material:
Zinkdruckguss
Montageart:
zum Kleben
Oberfläche:
ONYX schwarz
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, blum 110° topfscharnier, topfband blum, topfband, GG, Glasband, Glasscharnier, Glastür, HG, Kristallo, Kristalo, Spiegel, Spiegelscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
01713250
ab € 9,84*
Zubehör
Blum
04426173
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
04787430
ab € 0,54*
Zubehör
Blum
02794923
ab € 3,49*
Zubehör
Blum
01223947
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.