Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Topfscharnier
>
Artikel
BLUM CLIP Top BLUMOTION ONYX Dünntürscharnier 110°, gerade mit Feder, EXPANDO T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103314439
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
05740545
EAN/GTIN:
9009494307863
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP Top BLUMOTION ONYX Dünntürscharnier 110°, gerade mit Feder, EXPANDO T
Scharnier für Türen von 8–14 mm
EXPANDO T Befestigungssystem für unterschiedliche Frontmaterialien
CLIP top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
0-Einsprung (für Innen- oder Tablarauszüge)
Werkzeuglose Befestigung an Montageplatte
3-dimensionale Fronteinstellung
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Type:
CLIP top BLUMOTION | EXPANDO T
Werksnummer:
71B453T
Ausführung:
mit Feder
Verwendung:
dünne Fronten
Öffnungswinkel:
110 °
Oberfläche:
ONYX schwarz
Kröpfung:
0 mm
Montageart:
EXPANDO T
Marke:
Blum
... >
Standardanwendung
>
110° - Scharnier Expando-T
>
EXPANDO T 110° Scharnier
Weitere Suchbegriffe:
topfband
,
Möbelband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm
Blum
04820671
ab € 0,60*
Zubehör
BLUM CLIP ONYX Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
BLUM CLIP ONYX Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
BLUM EXPANDO T Topfabdeckung bombiert, Stahl ONYX schwarz
Blum
03994231
ab € 0,18*
Zubehör
BLUM ONYX 155° Scharnier-Abdeckkappe unbedruckt, Stahl
Blum
06102697
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen