|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-103312788 Herst.-Nr.: 9326930 EAN/GTIN: 4023149344145 |
| |
|
|  |  |
 | HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 650, anthrazit- Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet
- Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Anwendbar auch für Holzschubkästen
- Zum Ablängen
- diffuses Licht ohne Lichtpunkte
- Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack, wiederaufladbar über Micro USB
- Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens
Hinweis:- Lithium-Ionen-Akku, Spannung 3,7 V DC, Kapazität 2300 mAh, Leistung 8,51 Wh
- Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät
Lieferumfang:- 2 Stk. LED Leuchtenset
- 1 Stk. Magnet
- 1 Stk. Akku + Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stk. Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stk. Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stk. Ladekabel Micro USB B
- 1 Stk. Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:  |  | Werksnummer: | 9326930 | Verwendung: | Zargenhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm | Nennlänge: | 650 mm | Oberfläche: | anthrazit | Marke: | Hettich | Lichtfarbe: | 4000 K neutralweiß K | Material: | Kunststoff | Type: | AvanTech YOU Illumination |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | pro Sack | € 5,49* | ab € 52,3872* | € 72,0113* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | pro Satz | € 5,90* | ab € 69,09* | € 88,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|