Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelband Kröpfung B, Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelband Kröpfung B, Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing brüniert
Produktbild zu Möbelband Kröpfung B, Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing brüniert
Skizze zu Möbelband Kröpfung B, Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing brüniert
Skizze zu Möbelband Kröpfung B, Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103310576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86350660
EAN/GTIN:
     4063968027805
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelband Kröpfung B, Zylinderkopf rechts, 50x40 mm, Messing brüniert

  • Mit Stahlstift und angefrästem Linsenkopf.


Weitere Informationen:
Ausführung:
Kröpfung B, ohne Zwischenring
Bandbreite offen:
40 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Messing
Materialstärke:
1,7 mm
Richtung:
rechts
Rollen ø:
8 mm
Oberfläche:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000977000030016
ab € 0,0245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.