Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband nach DIN 7957 T 23 x 50 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T 23 x 50 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T 23 x 50 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Tischband nach DIN 7957 T 23 x 50 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310119
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0322-23X50.35-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004081
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband nach DIN 7957 T 23 x 50 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Marke:
Schmale
Größe:
23x50 mm
Bandbreite offen:
50 mm
Produktart:
Scharnier
Type:
Typ T
Ausführung:
gerade
Materialstärke:
1,5 mm
Rollen ø:
6,2 mm
Material:
Stahl
Anschraublöcher:
6 ST
Oberfläche:
verzinkt
Stiftausführung:
vernietet Messing
Höhe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1422200
ab € 0,0079*
Zubehör
SPAX International
1052950
ab € 0,00745*
Zubehör
SPAX International
880940100030012
ab € 0,0087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.