Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband nach DIN 7957 T breit 40 x 400 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T breit 40 x 400 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T breit 40 x 400 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310059
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00028400
EAN/GTIN:
     4003984901017
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband nach DIN 7957 T breit 40 x 400 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
400 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
3 mm
Rollen ø:
13,2 mm
Stiftausführung:
vernietet Messing
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
40x400 mm
Produktart:
Scharnier
Anschraublöcher:
10 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
880940100050016
ab € 0,0233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.