Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband nach DIN 7957 T breit 44 x 200 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T breit 44 x 200 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T breit 44 x 200 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310056
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00505200-8
EAN/GTIN:
     4003984909105
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband nach DIN 7957 T breit 44 x 200 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
200 mm
Höhe:
44 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Rollen ø:
9,7 mm
Stiftausführung:
vernietet Messing
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
44x200 mm
Produktart:
Scharnier
Anschraublöcher:
8 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ T
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3856*
€ 1,8364*
Lager 3145
105
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,47*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,49*
€ 36,47*
1 Tag
8
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 39,81*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 32,288*
€ 42,588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
4003530004025
ab € 0,0115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.