Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 C quadratisch 50 x 50 mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 50 x 50 mm,Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 C quadratisch 50 x 50 mm,Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310031
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00503050-8
EAN/GTIN:
     4003984960915
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 C quadratisch 50 x 50 mm,Stahl verzinkt

  • Stift vernietet, Messing


Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
50 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,2 mm
Rollen ø:
5,4 mm
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
50x50 mm
Produktart:
Scharnier
Stiftausführung:
Messing vernietet
Anschraublöcher:
6 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ C
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, gerollte Scharniere, Rollenscharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1052950
ab € 0,00744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.