Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier DIN 7954 A schmal 80 x 41 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 A schmal 80 x 41 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnier DIN 7954 A schmal 80 x 41 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103310004
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-00501080-8
EAN/GTIN:
     4003984959988
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN 7954 A schmal 80 x 41 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bandbreite offen:
41 mm
Höhe:
80 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1,5 mm
Rollen ø:
7 mm
Stiftausführung:
vernietet Messing
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
80x41 mm
Produktart:
Scharnier
Anschraublöcher:
6 ST
Marke:
Pohl
Type:
Typ A
Weitere Suchbegriffe: Rollenscharnier, Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.