Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin-Abhängung Beta Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baldachin-Abhängung Beta Messing poliert
Produktbild zu Baldachin-Abhängung Beta Messing poliert
Skizze zu Baldachin-Abhängung Beta Messing poliert
Anwendungsbild zu Baldachin-Abhängung Beta Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103307700
Hersteller:
     OMP
Herst.-Nr.:
     202500L
EAN/GTIN:
     8032586239354
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin messing
baldachin
Baldachin-Abhängung Beta Messing poliert

Hinweis:
Das Abhängesystem kann mit allen gängigen Tablargrößen und Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrlänge 900 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Type:
Beta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
048773
ab € 2,2228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.