Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307085
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08671120
EAN/GTIN:
     9009494295511
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX 0-Einsprung Scharnier 155°, mit Feder, Schrauben

  • 0 - Einsprung bei Eckanschlag (für Innen- oder Tablarauszüge)
  • CLIP Top BLUMOTION mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Werkzeuglose Befestigung auf der Montageplatte
  • 3-dimensionale Einstellung
  • Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Oberfläche:
ONYX schwarz
Kröpfung:
0 mm
Material:
Zinktopf
Montageart:
Schrauben
Werksnummer:
71B7550
Anschlagart:
Eckanschlag
Öffnungswinkel:
155 °
Verwendung:
0-Einsprungscharnier
Type:
CLIP top BLUMOTION
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 155°, Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04671818
ab € 0,58*
Zubehör
Blum
04820671
ab € 0,60*
Zubehör
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
03193565
ab € 1,13*
Zubehör
Blum
02943131
ab € 0,18*
Zubehör
SPAX International
1191040350165
ab € 0,0238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.