Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
Skizze zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
Symbolbild
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103300934
Hersteller:
     MITAL
Herst.-Nr.:
     3320 ANHST
EAN/GTIN:
     8015323012595
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN Edelstahl Effekt

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
18 mm
Breite:
350 mm
Lochabstand:
256/288/320 mm
Höhe:
22 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Marke:
Mital
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.