Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Skizze zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300931
Hersteller:
     MITAL
Herst.-Nr.:
     3320 BCR
EAN/GTIN:
     8015323012601
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
18 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
22 mm
Lochabstand:
160/192 mm
Breite:
223 mm
Marke:
Mital
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.