Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
Produktbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
Produktbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
Skizze zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
LOGO zu Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103300926
Hersteller:
     MITAL
Herst.-Nr.:
     3320 ABI
EAN/GTIN:
     8015323041946
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Mogan LA 256/288/320 mm, Breite 350 mm, ZN weiß glänzend

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß glänzend
Material:
Zinkdruckguss
Lochabstand:
256/288/320 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
18 mm
Marke:
Mital
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.