Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Produktbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Produktbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Skizze zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
LOGO zu Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103300923
Hersteller:
     MITAL
Herst.-Nr.:
     3320 BANTR
EAN/GTIN:
     8015323050078
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Mogan LA 160/192 mm, Breite 223 mm, ZN anthrazit

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Lochabstand:
160/192 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
223 mm
Tiefe:
18 mm
Oberfläche:
anthrazit
Marke:
Mital
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Trendfarbe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.