Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängegriff Karo mit Schild Breite 68,Höhe 35mm,Eisen schwarz verzinkt abgerieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hängegriff Karo mit Schild Breite 68,Höhe 35mm,Eisen schwarz verzinkt abgerieben
Produktbild zu Hängegriff Karo mit Schild Breite 68,Höhe 35mm,Eisen schwarz verzinkt abgerieben
Artikel-Nr.:
     3145-103300253
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1337-8/5
EAN/GTIN:
     9002730414233
Suchbegriffe:
Hängegriff
Hängegriff Karo mit Schild Breite 68,Höhe 35mm,Eisen schwarz verzinkt abgerieben

Hinweis: Befestigungsmaterial (M4 Gewindestift und Mutter) im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Eisen
Oberfläche:
schwarz verzinkt abgerieben
Griff ø:
30 mm
Werksnummer:
1337-8/5
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hängegriffe, rustikale Hängegriffe, rustkaler Hängegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER
1205/5
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.