Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängegriff Karo mit Schild Breite 68 mm, Höhe 35 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild (Messing poliert)
Symbolbild (Messing poliert)
Artikel-Nr.:
     3145-103300250
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1336-8/2
EAN/GTIN:
     9002730413984
Suchbegriffe:
Hängegriff
Hängegriff Karo mit Schild Breite 68 mm, Höhe 35 mm, Messing poliert

Hinweis: Befestigungsmaterial (M4 Gewindestift und Mutter) im Lieferumfang enthalten.

Die Hängegriffe werden handbearbeitet, es kann daher zu Farbabweichungen kommen!

Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert (ohne Schutzlack)
Griff ø:
30 mm
Werksnummer:
1336-8/2
Weitere Suchbegriffe: Hängegriffe, rustikale Hängegriffe, rustkaler Hängegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER
1205/2
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.