Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängegriff Landhausstil groß mit Schlüsselloch liegend, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hängegriff Landhausstil groß mit Schlüsselloch liegend, Messing poliert
Produktbild zu Hängegriff Landhausstil groß mit Schlüsselloch liegend, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300215
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1387-11/2
EAN/GTIN:
     9002730412826
Suchbegriffe:
Hängegriff
Hängegriff Landhausstil groß mit Schlüsselloch liegend, Messing poliert

Hinweis: Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten (Schraubenempfehlung: DIN96/97 ø 2,0 x 16 mm).

Die Hängegriffe werden handbearbeitet, es kann daher zu Farbabweichungen kommen!

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert (ohne Schutzlack)
Breite:
96 mm
Höhe:
33 mm
Werksnummer:
1387-11/2
Lochabstand:
59 mm
Ausführung:
geprägt
Weitere Suchbegriffe: Hängegriffe, rustikale Hängegriffe, rustkaler Hängegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000967000020016
ab € 0,038*
Zubehör
Reyher
000977000020016
ab € 0,0359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.