Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Produktbild zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Skizze zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Anwendungsbild zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß
LOGO zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Express Dekore
Artikel-Nr.:
     3145-102299958
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     640700
EAN/GTIN:
     9002730675030
Suchbegriffe:
Fensteranschlussleisten
Hohlkammerleisten
Hohlkammerleiste mit Fahne, 100/7 mit selbstklebender Folie, weiß

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich
Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten, zahlreiche weitere Profile auf Anfrage lieferbar.

Auch in Sonderfarben erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff - PVC
B:
7 mm
Farbe:
weiß
A:
100 mm
Stangenlänge:
6 m
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Exte, Exte-Leisten, Hohlkammerleiste, PVC-Leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8685*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,5285*
€ 4,19892
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,4985*
€ 4,16322
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,4585*
€ 4,11562
pro Meter
ab 600 Meter
€ 3,3285*
€ 3,96092
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,8685*
€ 3,41352
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.