Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Produktbild zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Skizze zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Anwendungsbild zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß
LOGO zu Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß
Express Dekore
Artikel-Nr.:
     3145-102299946
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     640780
EAN/GTIN:
     9002730675009
Suchbegriffe:
Fensteranschlussleisten
Hohlkammerleisten
Hohlkammerleiste mit Fahne, 80/7 mit selbstklebender Folie, weiß

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich
Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten, zahlreiche weitere Profile auf Anfrage lieferbar.

Auch in Sonderfarben erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff - PVC
Stangenlänge:
6 m
B:
7 mm
A:
80 mm
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Exte, Exte-Leisten, Hohlkammerleiste, PVC-Leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5502*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,1702*
€ 3,77254
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,1002*
€ 3,68924
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,0602*
€ 3,64164
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,9502*
€ 3,51074
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,5502*
€ 3,03474
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.