Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfeder ø 12,5 mm, Drahtstärke 1,6 mm, Federstahldraht blank


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Zugfeder ø 12,5 mm, Drahtstärke 1,6 mm, Federstahldraht blank
Produktbild zu Zugfeder ø 12,5 mm, Drahtstärke 1,6 mm, Federstahldraht blank
Artikel-Nr.:
     3145-102293209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293209
EAN/GTIN:
     9002730555011
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Zugfedern
Zugfeder ø 12,5 mm, Drahtstärke 1,6 mm, Federstahldraht blank

in Lagerlängen zu 1000 mm lieferbar
ø = Außendurchmesser

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
1,6 mm
Material:
Federstahldraht blank
ø:
12,5 mm
Windungen/m:
624
Länge:
1000 mm
Steigung:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundstab 3 x 1000mm, zugfedern, Feder, drehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,32*
€ 32,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,53*
€ 31,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,71*
€ 30,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,14*
€ 29,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,53*
€ 24,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.