Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet-Gegenplatte, Gr. 05, mitFederung, Platte 55 x 55 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haftmagnet-Gegenplatte, Gr. 05, mitFederung, Platte 55 x 55 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Haftmagnet-Gegenplatte, Gr. 05, mitFederung, Platte 55 x 55 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Haftmagnet-Gegenplatte, Gr. 05, mitFederung, Platte 55 x 55 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102283484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GTX050.000310
EAN/GTIN:
     9002730005431
Suchbegriffe:
Haftmagnete
Türfeststellmagnet
anschraubmagnet
Haftmagnet-Gegenplatte, Gr. 05, mitFederung, Platte 55 x 55 mm, Stahl verzinkt

Die Gegenplatten sind im Durchmesser größer als der entsprechende Haftmagnet.
Dadurch wird die optimale Fixierung auf den Magneten erreicht.
Die Montage hat so zu erfolgen, dass die Ankerplatte vollflächig auf der Haftfläche des Haftmagneten aufliegt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 20 mm Federung zur Planlage am Magnet
Befestigungsabstand:
44 mm
Haftfläche ø:
55 mm
Höhe:
79 mm
Material:
Stahl verzinkt
Plattengröße:
55 x 55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.