Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
Produktbild zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
Produktbild zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
Skizze zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
Skizze zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
LOGO zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
LOGO zu DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°
Artikel-Nr.:
     3145-102282046
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     80120000
EAN/GTIN:
     4021226016442
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
bodentürschließer zementkasten
DORMAKABA Bodentürschließer BTS 80, EN 3 mit Feststellung 75°-180°

Universalschließer mit Mechanik im Ölbad laufend und austauschbarer flachkonischer Steckachse.
Verwendbar für Anschlag- und Pendeltüren.
  • eingebauter Thermostat für konstante Schließgeschwindigkeit bei wechselnden Temperaturen
  • Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
  • Überdruckventil gegen Beschädigungen und Überlastungen
  • mechanische Öffnungsdämpfung ab 80°
  • stufenlos hydraulische, ein- und ausschaltbare Feststellvorrichtung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnung
  • Stellschraube zur Einstellung des Feststellberich-Beginns bzw. Ende des Schließverzögerungsbereiches von 75° - 105°
  • Schließverzögerung von 180° bis 75° Türöffnung
  • Verstellbarkeit im Zementkasten: Länge 6 mm, Breite 6 mm, Höhe 4 mm

Anwendungsbereich:
Für Allgemeine Türen, Außentüren und deren maximalen Flügelgewicht von 300 kg.
Hydraulisch vollkontrollierter Schließvorgang von 180° - 0°.

Schließverzögerung:
Wird das Einstellventil für die Feststellung geringfügig geöffnet, kommt es zu einer zeitlich befristeten Feststellung der Tür, der Schließvorgang wird verzögert. So haben auch Behinderte, Mütter mit Kinderwagen und Personen mit sperrigen Gütern ausreichend Zeit zum problemlosen Passieren der Tür.

ohne Deckplatte

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Zementkasten
Flügelbreite bis:
950 mm
Flügelgewicht bis:
300 kg
Komponente:
Bodentürschließer
Richtung:
universal
Type:
BTS 80 EN 3 mit Feststellung 75 - 180°
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Türschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,27*
€ 469,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,97*
€ 469,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,08*
€ 471,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,44*
€ 499,84*
Lager 3145
14
Frei Haus
ab € 621,35*
€ 699,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,64*
€ 823,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,42*
€ 796,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,45*
€ 774,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,35*
€ 739,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
46700000
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.