Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegarbe verdeckt, 140 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anlegarbe verdeckt, 140 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Anlegarbe verdeckt, 140 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102279624
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     082.071140.00
EAN/GTIN:
     4015480082343
Suchbegriffe:
Anlegarbe
Vorhangschlossfalle
sicherheitsüberfalle
Überfalle
Anlegarbe verdeckt, 140 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kloben zum Anschrauben, verdeckte Schraubbefestigung
Länge:
140 mm
Material:
Stahl verzinkt
Type:
V 14
Bohrung ø:
14,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.