Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Produktbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Anwendungsbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Anwendungsbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
LOGO zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102279502
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-880-0835
EAN/GTIN:
     4011881009118
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS, 833 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur

Automatischer Türdichter für schallhemmende Türen, für feuerhemmende Türen nach ÖNORM B 3850 und DIN 4102, für Rauchschutztüren nach ÖNORM B 3851 und DIN 18095
mit Höhenverstellung und Schrägausgleich.

  • bisher unerreichte Schalldämmwerte
  • bis 20 mm Hub bei bewährtem Nutmaß 15 x 30 mm
  • robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung
  • klipsbarer Gleitauslöser zur sicheren Inbetriebnahme
  • werkzeuglose Einstellung der Dichtung
  • keine Druckplatte erforderlich, schnellere Montage und bessere Optik


Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Auslösung:
einseitig
Länge:
833 mm
Material:
Aluminium natur, Dichtprofil selbstverlöschendes Silikon
Type:
SCHALL-EX® L-15/30 WS
Rauchdicht:
J
Feuerhemmend:
J
Montageart:
einnuten
Schalldämmwert:
52 db bei 7 mm Bodenluft, 51 db bei 15 mm Bodenluft
Hub:
20 mm
Kürzbar bis:
635 mm
Breite:
14,8 mm
Marke:
Athmer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,73*
€ 39,99*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 31,24*
€ 40,18*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 31,89*
€ 40,99*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 31,97*
€ 41,15*
Lager 3145
13
1
€ 5,90*
ab € 48,51*
€ 61,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-658-1055
ab € 34,31*
Ähnlich
Athmer
1-658-0805
ab € 32,33*
Ähnlich
Athmer
1-668-0805
ab € 33,35*
Ähnlich
Athmer
1-658-0930
ab € 33,44*
Ähnlich
Athmer
1-668-0930
ab € 34,36*
Ähnlich
Athmer
1-880-1085
ab € 31,24*
Ähnlich
Athmer
1-880-1210
ab € 32,12*
Ähnlich
Athmer
1-880-0710
ab € 29,66*
Ähnlich
Athmer
1-880-0960
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.