Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts
Dornmaß 80, Abbildung links
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts
LOGO zu BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102272612
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2392 6043
EAN/GTIN:
     4015540945694
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürtreibriegel B 2392 für E-Öffner METÖ, DM 80, Winkelstulp, rechts

vorgerichtet für BKS E-Türöffner 9252

Die Ausführung "Winkelstulp" erfordert den Türöffner "ohne Fallenführung".

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Nuss:
9 mm
Brandschutztauglich:
J
Stulpbreite:
30 mm
Richtung:
rechts
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Stulplänge:
300 mm
Stulpausführung:
Winkelstulp
Kastenbreite:
113 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Kastenstärke:
16 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
B 2392 für E-Öffner METÖ B 9252, 23er-Serie
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Kastenhöhe:
165 mm
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Dornmaß:
80 mm
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,65*
€ 1.564,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,45*
€ 1.549,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,12*
€ 1.476,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,52*
€ 1.429,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,86*
€ 1.370,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-92520-20-0-8
ab € 454,21*
Zubehör
BKS
B-92520-22-L-8
ab € 508,78*
Zubehör
BKS
B-92520-22-R-8
ab € 508,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.