Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstermittelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fenstermittelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
Produktbild zu Fenstermittelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
LOGO zu Fenstermittelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*
Artikel-Nr.:
     3145-102267574
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     2402/STH
EAN/GTIN:
     9002730550757
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Fenstermittelband Krems, Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet*

komplett mit Einschraubkegel ø 6 mm

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet (ausgenommen mit Stern * markierte)

* Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Eisen schwarz verzinkt, alt gebürstet *
Schenkel:
170 mm
Überschlag:
17 mm
Bandmaterial:
20 x 2 mm
Schenkelhöhe:
170 mm
Marke:
Schörghofer
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Mittelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.