Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 14 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 14 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 14 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267527
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     406504E
EAN/GTIN:
     9002766406837
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 14 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
14 mm
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
22 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-kloben v2a, aufschraub haken, aufschraubkloben 14mm, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
403504E
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.