Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkegel 10 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Skizze zu Einschraubkegel 10 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
LOGO zu Einschraubkegel 10 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102267024
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     408502S
EAN/GTIN:
     9002766408848
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkegel 10 mm, Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Weitere Informationen:
Marke:
Sonneck
Kegeldorn ø:
10 mm
Länge:
130 mm
Material:
Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraub haken, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
403501S
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.