Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN Befestigung SPEEDY RAIL f. Nutrohr,Glasstärke 16,76mm,Kunststoff/EPDM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasstärke 16,76 mm
Glasstärke 16,76 mm
Skizze zu IAM DESIGN Befestigung SPEEDY RAIL f. Nutrohr,Glasstärke 16,76mm,Kunststoff/EPDM
LOGO zu IAM DESIGN Befestigung SPEEDY RAIL f. Nutrohr,Glasstärke 16,76mm,Kunststoff/EPDM
LOGO zu IAM DESIGN Befestigung SPEEDY RAIL f. Nutrohr,Glasstärke 16,76mm,Kunststoff/EPDM
Artikel-Nr.:
     3145-102266045
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     E1991010
EAN/GTIN:
     8013919118706
Suchbegriffe:
Nutrohr
nutrohr
IAM DESIGN Befestigung SPEEDY RAIL f. Nutrohr,Glasstärke 16,76mm,Kunststoff/EPDM

  • schnelle Montage des Handlaufs
  • 25 kg Widerstand pro Meter ohne Verwendung von Klebstoffen
Montage:
  • Reinigung der Glasoberfläche
  • Platzierung der Befestigung Speedy Rail auf der Glasplatte (Abstand von 250 mm)
  • Handlauf aufsetzten


Lieferumfang: 1 Packung = 10 Stück

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/EPDM
Glasstärke:
16,76 mm
Abmessung:
24 x 12,5 mm
Marke:
IAM DESIGN
Weitere Suchbegriffe: Befestigung SPEEDY RAIL, Befestigung für Nutrohr, Geländer, Geländersystem, Glasgeländer, IND.I.A, India, Nurglas, Speedy Rail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.