Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Bandhöhe 120 mm
Bandhöhe 120 mm
Symbol zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
LOGO zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102265877
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 040567 0 10702
EAN/GTIN:
     4015471137762
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005

für gefälzte Türen

Weitere Informationen:
Tragkraft:
120 kg
Verwendung:
für gefälzte Türen
Bandhöhe:
120 mm
Material:
Stahl beschichtet schwarz matt RAL 9005
Rollen ø:
20 mm
Lagerung:
wartungsfreies Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke:
3,5 mm
Marke:
Simonswerk
Type:
VX 7939
Weitere Suchbegriffe: Simonswerk VX, Türband VX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.