Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Bandhöhe 120 mm
Symbol zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
LOGO zu SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     3145-102265876
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 040710 0 10702
EAN/GTIN:
     4015471136741
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONSWERK Objektband VX 7729, Bandhöhe 120mm,Stahl beschichtet schwarz RAL 9005

für stumpf einschlagende Türen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl beschichtet schwarz matt RAL 9005
Type:
VX 7729
Verwendung:
für stumpf einschlagende Türen
Rollen ø:
20 mm
Marke:
Simonswerk
Lagerung:
wartungsfreies Axial-Radial-Gleitlager
Tragkraft:
120 kg
Bandhöhe:
120 mm
Materialstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Simonswerk VX, Türband, Türband VX, VX7729
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.