Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt
Produktbild zu Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt
Skizze zu Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt
Skizze zu Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt
LOGO zu Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265152
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 130881 1 01099
EAN/GTIN:
     4015471051044
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Aufschraubbänder stumpf, 70 mm, rechts, Stahl verzinkt

mit festem Stahlstift und Ölloch
mit zylindrischem Bandkopf und abgerundeten Anschraublappen
zum maschinellen Einfräsen
Gesamtbreite offen: 79 mm

Hinweis:
Der jeweils angegebene Belastungswert (Tragkraft) bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m).

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
70 mm
Bandlappenbreite:
20 mm
Bandlappenhöhe:
70 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Richtung:
rechts
Rollen ø:
15 mm
Tragkraft:
40 kg
Bandbreite offen:
79 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubscharnier, Bandscharnier, Scharnierband, Trennwandband, aushängescharnier, türband aufschraubbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.